Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Netzschlauch Durchmesser 50-100 mm Farbe rot Rollenlänge 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-T0291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
netzschlauch rot
Kunststoff-Netzschlauch zum Schutz von Werkzeugen aus Polyethylen-Netz

Anwendung
Schützt die Oberfläche, Ecken und Kanten von Präzisionsdrehteilen, Zerspanungswerkzeugen, Spindeln, Wellen, Walzen usw. Gleichzeitig ist der Anwender vor Verletzungen geschützt. Die gewünschte Länge kann einfach mit einer Schere zugeschnitten und auf die Werkstücke gestreift werden.

Ausführung
• kräftiger, gewebeartiger Netzschlauch aus LDPE in verschiedenen Farben
• dehnbar und anschmiegsam, so dass auch abgesetzte Teile völlig umschlossen werden
• mit den verschiedenen Netzschlauchtypen können Teile von Durchmesser 6-200 mm verpackt werden

Ausführung
• sicherer Schutz vor Beschädigung der empfindlichen Oberflächen von Präzisionsteilen aus Metall, Glas, Holz usw. bei Transport und Lagerung
• die Teile bleiben trotz der Verpackung sichtbar
• Verwechslungen werden durch die verschiedenen Netzschlauchfarben vermieden
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Durchmesser min.:
50 mm
Farbe:
Rot
Durchmesser max.:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Kunststoff-Netzschläuche, Schutz für Werkzeuge, Schutzschläuche, Werkzeugschutz, Werkzeug-Träger-System, Hartschaum-Einlagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hartschaumeinlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.