Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsummer TESTAFON 4000-501/ CONTITEST 501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-T0400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0400
EAN/GTIN:
     4260034174009
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Prüfsummer
durchgangsprüfer
Prüfsummer TESTOFON/ CONTITEST 501 niederohmig und spannungsfest

Anwendung
Zur Prüfung von elektrischen Geräten und Anlagen, Fernsprechgeräten und Fernmeldeanlagen, Mess- und Regelanlagen sowie elektronischen Stromkreisen.
• keine Durchbrennsicherung
• widerstandsproportionale Tonskala

Lieferung
Prüfgerät, Batterien (3x Micro AAA), Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Durchgangsprüfung elektrischer Widerstand min.:
0 MOhm
Bruttogewicht:
0.256 kg
Prüfspannung max.:
4.2 V/AC/DC
Prüfstrom max.:
2 mA
Tonumfang min.:
40 Hz
Spannungsfest kurzfristig:
420 V/AC
Durchgangsprüfung elektrischer Widerstand max.:
1.5 MOhm
Spannungsfest bis:
420 V/AC
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Tonumfang max.:
1000 Hz
Tonumfang min./max.:
40-1000 Hz
Weitere Suchbegriffe: Prüfgeräte, elektrische, Prüf-Summer, Prüfgerät elektrisch, Stromkreisprüfer, Stromkreisprüfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.