Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Messschieber mit Rundskale 150 mm 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-TESA00510050
Hersteller:
     TESA Technology
Herst.-Nr.:
     00510050
EAN/GTIN:
     7630041105414
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber mit Rundskale

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Rundskale Durchmesser 32 mm
• Tiefenmaß dient zusätzlich als Abdeckung der Zahnstange zum Schutz vor Spänen
• drehbares Zifferblatt mit Klemmung

Ausführung
• stoßgeschütztes Messwerk

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Mit Antriebsrad:
Nein
Messweg einer Zeigerumdrehung:
1 mm
Länge der Kreuzspitzen:
16 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Uhr
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, uhren-messschieber 150 mm, taschen messschieber, Schieblehren, Messchieber, Meßschieber, Schieblehre, Schieberlehre, Messmittel, Kaliber, Caliper, Messschieber, Digitaler Messschieber, TESA TECHNOLOGY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 179,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.