Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber 300 mm mit Stift Brücke 150 mm 0,05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00510228
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00510228
EAN/GTIN:
     7630041148084
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber mit Messzapfen

Anwendung
Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw.

Ausführung
• Nonius blendfrei mattverchromt
• Schieber aus dem Vollen gearbeitet
• Teilung auf Vorderseite
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Brückenlänge:
150 mm
Brückenbreite:
8 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-300 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
150 x 8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber tesa, tiefenmessschieber, Messschieber, Messmittel, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.