Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Innennutmessschieber 10-160 mm, Nonius 0,05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00510371
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00510371
EAN/GTIN:
     7630041105636
Suchbegriffe:
Innennuten-Messschieber
Innennuten-Schieblehre
Innennuten-Schublehre
Innennutenmessschieber
Innen-Nut-Messschieber Zum Messen von Inneneinstichen, Nuten, Vertiefungen und Ähnlichem.

Anwendung
Zum Messen von Inneneinstichen, Nuten, Vertiefungen und Ähnlichem.

Ausführung
• Einwandfreie Führung des Schiebers auf der Schiene für einen leichten und gleichmäßig zügigen Lauf
• Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend
• Maßstab und Skale für gute Ablesbarkeit matt verchromt
• Nichtrostender, gehärteter Stahl
• Mit Feststellschraube

Lieferung
mit TESA-Messbericht, im Kunststoff-Etui
Weitere Informationen:
Kalibriergruppe:
A
Innenmessansätze:
3 mm
Anzeige:
Nonius
Messflächendicke:
0.9 mm
Messbereich Länge min.:
10 mm
Messbereich Länge max.:
160 mm
Schnabellänge:
25 mm
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
10-160 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Innennutenschieblehre, Innennutenschublehre, Nutenmessschieber, Nutenschieblehre, Nutenschublehre, nutenmessschieber 10-160mm, innennuten messschieber, Messschieber, Messmittel, Nutenschublehre-Nut Messschieber Innen, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.