Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA TWIN-CAL Messschieber Set mit TLC-BLE Starterkit und Tiefenmessanschlag


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00530068
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00530068
EAN/GTIN:
     7630041148961
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Messbrücke
Messschieber-Set inkl. Sofware und Tiefenmessanschlag

Ausführung
• USB-Empfänger
• USB-Verlängerungskabel
• Starter-Kit, zusätzlich mit Bluetooth-Funksender
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
TLC
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Mit Antriebsrad:
Ja
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
737 g
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Länge der Kreuzspitzen:
16 mm
Mit mm / inch Umschaltung:
Ja
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Tiefenmessstabdicke:
1.5 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Tiefenmessstab:
Rund
Schnabellänge:
40 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-2
Satzzusammenstellung:
31172110 + 31180010 + 39852280
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
11 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 154,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 370,37*
€ 440,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 364,44*
€ 433,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 337,94*
€ 402,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 328,71*
€ 391,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 308,03*
€ 366,56
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.