Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Messschieber elektron.150mm 0,01mm TWIN-CAL IP40 m.eckigem Tiefenmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-TESA00530097
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00530097
EAN/GTIN:
     7630041106176
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber TWIN-CAL IP40

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Mit Feststellschraube
• ON
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• ABS -Funktion

Ausführung
• Lang anhaltende Betriebsdauer von mehr als 12000 Stunden

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032) • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
TLC
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Mit Antriebsrad:
Nein
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
329 g
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 40
Länge der Kreuzspitzen:
16 mm
Mit mm / inch Umschaltung:
Ja
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Typ:
TWIN-CAL IP40
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
11 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.