Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Innenmessgerät IMICRO Messbereich 150-175 mm, 0,01 mm mit HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00812603
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00812603
EAN/GTIN:
     7630041108262
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
3-Punkt Innenmessschraube IMICRO

Anwendung
Zum hochgenauen Messen von Durchgangsbohrungen, auch in großen Messtiefen.

Ausführung
• Messflächen aus gehärtetem Stahl
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft
• selbstzentrierend und selbstausrichtend

Ausführung
• hochgenau durch eingeschliffenen Stufenkegel
• unempfindlich gegen Handwärmeeinflüsse und Temperaturschwankungen der Umgebung
• einzige 3-Punkt-Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz

Lieferung
im Karton
Weitere Informationen:
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Messtiefe:
81 mm
DIN:
863
Kalibriergruppe:
I
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
150 mm
Messbereich Länge max.:
175 mm
Fehlergrenze:
7 µm
Noniusteilung:
0,01 mm
Messbereich Länge min./max.:
150-175 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Kalibrierung für Innenmessschrauben, tesa innenmessschrauben, 3 punkt innenmessschraube, Innen-Messschrauben, IMICRO, Messschrauben, Innen-, IMICRO, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, Innen Messschrauben IMICRO, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.338,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,17*
€ 1.726,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,56*
€ 1.716,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,07*
€ 1.662,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,60*
€ 1.627,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,96*
€ 1.593,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.