Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA-Normalverlängerung 150 mm für 31720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00841800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00841800
EAN/GTIN:
     7630041108613
Suchbegriffe:
Messtiefen-Verlängerung
Verlängerung für Innenmessschrauben
Messtiefenverlängerung für 3-Punkt Innenmessschrauben IMICRO

Anwendung
Zum Verlängern der Messtiefe der 3-Punkt Innenmessschraube.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Länge min.:
40 mm
Länge:
150 mm
Anwendungsbereich Länge max.:
100 mm
Anwendungsbereich Länge min./max.:
40-100 mm
Weitere Suchbegriffe: Innen-Messschrauben, IMICRO, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmessschraube, Innenmeßschraube, Innen Messschrauben IMICRO, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.