Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 3D-Mess-Gelenkstativ 330 mm, mit Schaltmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 3D-Mess-Gelenkstativ 330 mm, mit Schaltmagnet
Artikel-Nr.:
     245-TESA01639063
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     01639063
EAN/GTIN:
     7630041162448
Suchbegriffe:
3-D Mess-Gelenkstativ
3D Mess-Gelenkstativ
Gelenkstativ
Messgelenkstativ
3D-Mess-Gelenkstativ mit Schaltmagnet-Fuss

Anwendung
Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten, usw.

Ausführung
• mechanische, wartungsfreie Zentralklemmung
• Schwalbenschwanzaufnahme und Aufnahme Ø 8 mm
• starker Haftmagnet mit prismatischer Sohle

Lieferung
ohne Messuhr und Fühlhebelmessgerät
Weitere Informationen:
Fußhöhe:
55 mm
Fußbreite:
50 mm
Werkstoff:
ALU
Aktionsradius:
330 mm
Gesamthöhe:
445 mm
Fußlänge:
73 mm
Haftkraft:
1000 N
Feineinstellung:
Ja
Fußgröße:
73 x 50 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: 3-d mess-gelenkstativ, Mess-Gelenkstative, 3-D-, Messuhren, Messmittel, 3 D, 3D, Messgelenkstative, Stative, Gelenkstative, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,27*
€ 948,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,14*
€ 922,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,29*
€ 876,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,31*
€ 859,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,30*
€ 836,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.