Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESATAST Fühlhebelmessgerät Durchmesser 28 mm 0,8 mm Messspanne 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA01810005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     01810005
EAN/GTIN:
     7630041110456
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät tesa
fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät TESATAST / SWISSTAST

Anwendung
Zum Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen. Zum Zentrieren von Wellen von Bohrungen und Ausrichten von Werkstücken.

Ausführung
• drehbares Ziffernblatt
• antimagnetische Bauteile
• automatisches Umschalten der Tastrichtung
• Messwerk rubingelagert
• Gehäuse aus einem Stück gefertigt, mattverchromt
• Messeinsatz mit hartverchromter Kugel

Ausführung
• 3 Schwalbenschwanz-Aufnahmeflächen

Lieferung
Messtaster mit Kugel Durchmesser 2 mm, Einspannschaft Durchmesser 8 mm, Schlüsselscheibe, im Kunststoff-Etui
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M1,4
Messbereich Länge:
0.8 mm
Durchmesser:
28 mm
DIN:
2270
Kalibriergruppe:
L
Anzeige:
Analog
Messtasterlänge ab Kugelmitte:
12.5 mm
Kugeldurchmesser:
2 mm
Messkraft:
0.15 N
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schwenkbereich des Messtasters:
240 Grad
Kalibriergruppenbeschreibung:
Fühlhebelmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Fühlhebelmessgeräte, TESATAST, Messgeräte, Fühlhebel-, Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr, Fühlhebelmessgerät-Fühlhebelmessgeräte, TESATAST, Messgeräte, Fühlhebel, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.