Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA P-Line 222 GL Fühlhebelmessgerät 3mm 0,01mm Durchmesser 40mm perpendikular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA01810408
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     01810408
EAN/GTIN:
     7630041152418
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät tesa
fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät teilung 0,01
Fühlhebelmessgerät P-Line

Anwendung
Zum Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen. Zum Zentrieren von Wellen von Bohrungen und Ausrichten von Werkstücken.

Ausführung
• Nachfolge-Modelle der Compac-Serie
• Mit besonders großem Messbereich gesamt wie auch je Umdrehung
• drehbares Ziffernblatt
• automatisches Umschalten der Tastrichtung
• Gehäuse aus einem Stück gefertigt, mattverchromt

Ausführung
• 3 Schwalbenschwanz-Aufnahmeflächen
• Große Ziffern bieten eine bessere Ablesbarkeit
• Skalenblatt reinweiß für höheren Kontrast
• Unterteilung des Skalenblatts in Segmente für schnelleres Ablesen der Werte

Lieferung
Messtaster mit Kugel Durchmesser 2 mm, Einspannschaft Durchmesser 8 mm, Schlüsselscheibe, im Kunststoff-Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
3 mm
Werkstoff Tastkugel:
Hartmetall
Durchmesser:
40 mm
DIN:
2270
Kalibriergruppe:
L
Anzeige:
Analog
Messtasterlänge ab Kugelmitte:
36 mm
Kugeldurchmesser:
2 mm
Messkraft:
0.2 N
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Fühlhebelmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr, Fühlhebelmeßgerät, P-Line, Compact, Fühlhebel, TESA, Rundlauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,78*
€ 691,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,00*
€ 680,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,44*
€ 627,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,34*
€ 614,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,32*
€ 588,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.