Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Messuhr DIGICO 705 MI 12,5 mm 0,001 mm ZW mit Datenausgang RS 232 opto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA01930258
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     01930258
EAN/GTIN:
     7630041111231
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr
Elektronische Messuhr mit kombinierter Skalen- und Ziffernanzeige

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• kontrastreiche große Ziffernanzeige (Höhe 10 mm)
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• Verriegelung der Tastatur
• mm/inch-Umschaltung

Ausführung
• Fehlermeldung bei Überschreitung des Skalenanzeigebereichs

Lieferung
mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
RS232 optogekoppelt
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Manuelle Toleranzmarken:
Ja
Bruttogewicht:
372 g
Messkraft max.:
2 N
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Messbereich Länge:
12.5 mm
Absolut Funktion:
Ja
Zählrichtung umkehrbar:
Ja
Toleranzwerteingabe:
Ja
Ziffernschrittwert:
0.001
Schutzart IP:
IP 40
Dynamisches Messen:
Ja
Abschaltautomatik:
Ja
Kalibriergruppe:
CE
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Wiederholgenauigkeit:
2 µm
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung:
Ja
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Gehäuse drehbar:
Ja
Fehlergrenze:
4 µm
Typ:
705MI
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, elektronische, Messuhren, Messmittel, Meßuhr, Messuhr-Messuhren elektronische, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,09*
€ 767,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,01*
€ 753,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,51*
€ 699,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,75*
€ 683,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,82*
€ 654,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.