Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Messuhr DIALTRONIC, 50 mm, ZW 0,001 mm, mit Datenausgang Power RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA01930309
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     01930309
EAN/GTIN:
     7630041152531
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr
Elektronische Messuhr DIALTRONIC Statische / Dynamische Messaufgaben, mit erweiterten Funktionen

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Metall-Gehäuse, 270° drehbares Display
• Großes LCD-Display mit Toleranzanzeige
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• Preset, Wahl der Messrichtung, Datenübertragung
• Automatischer/Manueller Standby, Sperrung des Messwerts
• Schnittstelle Power-RS oder Proximity
• Dynamische Messungen Min / Max / Max-Min
• Auswahl Ref.-1 und Ref.-2 (Preset / Toleranz)
• Multiplikationsfaktor, Tastatursperre

Ausführung
• Farbige Anzeige: Gut, Schlecht, Nacharbeit
• Über Power-RS dauerhafte Spannungsversorgung ohne Batterie
• Rückseite mit 6x M2 x 3 - Gewindebohrungen zur Befestigung
• Bei Modellen mit Messbereich 50, 100 und 150 mm: Geschwindikeitsbegrenzung des Abwärtshubs

Hinweis
Alternative Stromversorgung per Datenkabel (optional)

Lieferung
mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
Power RS | Proximity
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Manuelle Toleranzmarken:
Ja
Bruttogewicht:
0.250 kg
Messkraft max.:
2.60 N
Schnittstelle:
Power RS232 | Proximity
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Messkraft min.:
1.10 N
Messbereich Länge:
50 mm
Absolut Funktion:
Ja
Zählrichtung umkehrbar:
Ja
Toleranzwerteingabe:
Ja
Ziffernschrittwert:
0.001
Schutzart IP:
IP 54
Farbige Messwertklassierung:
Ja
Dynamisches Messen:
Ja
Abschaltautomatik:
Ja
Kalibriergruppe:
CE
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Wiederholgenauigkeit:
2 µm
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung:
Nein
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Gehäuse drehbar:
Ja
Fehlergrenze:
5 µm
Typ:
DIALTRONIC
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Messkraft min./max.:
1,10-2,60 N
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, elektronische, Messuhren, Messmittel, Meßuhr, Messuhr-Messuhren elektronische, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.332,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,60*
€ 1.697,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,03*
€ 1.685,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,62*
€ 1.639,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,44*
€ 1.610,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,76*
€ 1.585,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.