Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Messeinsatz Typ TN 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA03510101
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     03510101
EAN/GTIN:
     7630041113792
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
Messeinsätze M2,5

Anwendung
Zum Einsetzen in Messgeräte mit Anschluß M 2,5 mm Gewinde, z.B Messuhren, Feinzeiger, Induktiv-Messtaster
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M2,5
Werkstoff:
ST
Schaftlänge:
6 mm
Außendurchmesser:
5 mm
Länge:
6 mm
Form:
Gewölbt
Typ:
TN 11
Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz tesa, flachtaster, Messeinsätze für TESA Messuhren, Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.