Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Artikel
TESA tesaband 4541 50 m x 15 mm rohweiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-TESA04541-00099-00
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04541-00099-00
EAN/GTIN:
4005800014932
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband rohweiß 15 mm x 50 lfm
TESA Klebeband • tesaband 4541, 50 m x 15 mm, rohweiss, gute Klebekraft, auch auf rauen und leicht ölilgen Untergründen, sehr gut zu beschriften, sehr hohe Reißkraft, weich und anschmiegsam, starke Anfassklebkraft.
... >
Allgemeiner Werkstattbedarf
>
Klebebänder, Isolierbänder
>
Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
gewebe klebeband
,
gewebe-klebeband 50m
,
Klebeband
,
Klebebänder
,
Klebebaender
,
TESA
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 10,72*
€ 13,42*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 11,99*
€ 15,25*
Lager 7223
6 Tage
11
10
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 15,56*
Lager 52DVW
1
€ 4,60*
ab € 10,56*
€ 15,59*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 15,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2398* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 152,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TESA 4541, 19 mm x 50 m Schwarz
tesa
04541-00012-00
ab € 9,54*
Sonstiges
TESA 4541, 50 mm x 50 m Schwarz
tesa
04541-00020-00
ab € 24,72*
Sonstiges
tesa Gewebeband 4541, 30 mm x 50 m, rohweiß reißfest, besonders flexibel, gute Klebkraft, auch auf rauen (04541-00102-00)
tesa
04541-00102-00
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen