Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Bügelmessschrauben 0-75 mm MICROMASTER


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA06030029
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06030029
EAN/GTIN:
     7630041116335
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Bügelmessschraubensatz
bügelmeßschraube digital
Elektronischer Bügelmessschrauben-Satz 0-75 mm Micromaster IP54

Anwendung
Zum Messen von z.B. Wellendurchmessern, Außenmaßen an Werkstücken,usw.

Ausführung
• Messflächen hartmetallbestückt
• vorgezogene Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• Preset-Funktion
• ABS-Funktion
• Blockieren der Anzeige

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032), Einstellmaß 50 mm
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
6.5 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
RS232 optogekoppelt
Anzahl Bügelmessschrauben:
3
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Anzahl Einstellmaße:
1
Bruttogewicht:
1670 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
IP 54
DIN:
863
Kalibriergruppe:
D
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
75 mm
Spindelklemmung:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
0-75 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Weitere Suchbegriffe: bügelmessschraube, Bügelmessschrauben, Mikrometer, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometerschraube, Bügelmessschraubensatz-Bügelmessschrauben, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.463,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 365,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.600,15*
€ 1.904,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.584,82*
€ 1.885,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.530,54*
€ 1.821,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.497,48*
€ 1.782,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.463,64*
€ 1.741,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.