Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA MICROMASTER elektronisch 125-150 mm, IP54, RS 232, A0,001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA06030072
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06030072
EAN/GTIN:
     7630041116601
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmeßschraube digital
bügelmessschraube
Elektronische Bügelmessschraube MICROMASTER IP54 mit Datenausgang

Anwendung
Zum Messen von z.B. Wellendurchmessern, Außenmaßen an Werkstücken, usw.

Ausführung
• Messflächen hartmetallbestückt
• vorgezogene Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• Preset-Funktion
• ABS-Funktion
• Blockieren der Anzeige

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
8 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Messbereich Länge Zoll min.:
5 in
Datenübertragungsart:
RS232 optogekoppelt
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
1263 g
Messkraft max.:
10 N
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
IP 54
DIN:
863
Kalibriergruppe:
D
Akku-/Batteriegewicht:
3 g
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
125 mm
Werkstoff Messbolzen:
Hartmetall
Ausführung Kupplung:
Friktionskupplung
Messbereich Länge max.:
150 mm
Fehlergrenze:
6 µm
Messbereich Länge Zoll max.:
6 in
Spindelklemmung:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Messkontaktform:
Standard
Bügeltiefe:
89 mm
Ziffernhöhe:
7 mm
Messbereich Länge Zoll min./max.:
5-6 in
Messbereich Länge min./max.:
125-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Weitere Suchbegriffe: Bügelmessschrauben, Messschrauben, Bügel-, Mikrometer, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometerschraube, Bügelmessschraube-Bügelmessschrauben, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 840,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,75*
€ 1.098,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,62*
€ 1.076,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,83*
€ 1.041,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,40*
€ 1.023,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,93*
€ 1.000,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.