Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 3D-Mess-Gelenkstativ 280 mm, mit Saugfuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA1639064
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     1639064
EAN/GTIN:
     7630041162455
Suchbegriffe:
3-D Mess-Gelenkstativ
3D Mess-Gelenkstativ
Gelenkstativ
Messgelenkstativ
3D-Mess-Gelenkstativ mit Saugfuss

Anwendung
Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten, usw.

Ausführung
• mechanische, wartungsfreie Zentralklemmung
• Schwalbenschwanzaufnahme und Aufnahme Ø 8 mm
• mit Suagfuss, zur Befestigung auf glatten Oberflächen

Lieferung
ohne Messuhr und Fühlhebelmessgerät
Weitere Informationen:
Fußhöhe:
28 mm
Werkstoff:
ALU
Fußdurchmesser:
88 mm
Aktionsradius:
280 mm
Gesamthöhe:
365 mm
Feineinstellung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3-d mess-gelenkstativ, Mess-Gelenkstative, 3-D-, Messuhren, Messmittel, 3 D, 3D, Messgelenkstative, Stative, Gelenkstative, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,76*
€ 682,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,95*
€ 662,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,44*
€ 613,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,84*
€ 601,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,36*
€ 582,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.