Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Messuhr DIALTRONIC, 25 mm, ZW 0,01 mm, mit Datenausgang Power RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA1930304
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     1930304
EAN/GTIN:
     7630041152500
Suchbegriffe:
Messuhr
digitale messuhr tesa
messuhr digital
messuhr
Elektronische Messuhr DIALTRONIC Statische / Dynamische Messaufgaben, mit erweiterten Funktionen

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Metall-Gehäuse, 270° drehbares Display
• Großes LCD-Display mit Toleranzanzeige
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• Preset, Wahl der Messrichtung, Datenübertragung
• Automatischer/Manueller Standby, Sperrung des Messwerts
• Schnittstelle Power-RS oder Proximity
• Dynamische Messungen Min / Max / Max-Min
• Auswahl Ref.-1 und Ref.-2 (Preset / Toleranz)
• Multiplikationsfaktor, Tastatursperre

Ausführung
• Farbige Anzeige: Gut, Schlecht, Nacharbeit
• Über Power-RS dauerhafte Spannungsversorgung ohne Batterie
• Rückseite mit 6x M2 x 3 - Gewindebohrungen zur Befestigung
• Bei Modellen mit Messbereich 50, 100 und 150 mm: Geschwindikeitsbegrenzung des Abwärtshubs

Hinweis
Alternative Stromversorgung per Datenkabel (optional)

Lieferung
mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
Power RS | Proximity
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Manuelle Toleranzmarken:
Ja
Bruttogewicht:
0.220 kg
Messkraft max.:
1.15 N
Schnittstelle:
Power RS232 | Proximity
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Messkraft min.:
0.65 N
Messbereich Länge:
25 mm
Absolut Funktion:
Ja
Zählrichtung umkehrbar:
Ja
Toleranzwerteingabe:
Ja
Ziffernschrittwert:
0.01
Schutzart IP:
IP 54
Farbige Messwertklassierung:
Ja
Dynamisches Messen:
Ja
Abschaltautomatik:
Ja
Kalibriergruppe:
CE
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Wiederholgenauigkeit:
2 µm
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung:
Nein
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Gehäuse drehbar:
Ja
Fehlergrenze:
10 µm
Typ:
DIALTRONIC
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Messkraft min./max.:
0,65-1,15 N
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, elektronische, Messuhren, Messmittel, Meßuhr, Messuhr-Messuhren elektronische, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 621,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,80*
€ 855,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,58*
€ 839,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,55*
€ 786,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,84*
€ 769,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,18*
€ 739,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.