Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACTEL Stirnradflaschenzug Tralift 5 mit 5000 kg Tragfähigkeit 2-strängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TRACTEL222299
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     222299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug Tralift™

Anwendung
Kann an einem festen Anschlagpunkt oder einer Laufkatze eingesetzt werden

Ausführung
• zweistufiges Stirnradgetriebe
• Schwerlastlager
• Corolim®Lastkette nach ISO Klasse 80 = Rundkette nach DIN EN 818-7
• Robustes Design
• Wirbelhaken mit Sicherungsklappe
• Haken mit Überlastdeformationsanzeige
• Automatische Bremse mit Sperrklinken

Ausführung
• leicht
• maximale Hubausnutzung durch geringe Bauhöhe
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
3000 mm
Anzahl Laststränge:
2
Tragfähigkeit:
5000 kg
Nenndicke Kette:
30 mm
EN-Norm:
818-7
Kettendurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenzüge, Hebegeräte, Hebetechnik, Flaschenzüge, TRACTEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.096,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,91*
€ 1.507,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,63*
€ 1.497,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,74*
€ 1.420,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,64*
€ 1.370,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,92*
€ 1.305,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.