Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSCHORN Kantentaster Tastkopfdurchmesser 10/4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TSCHORN001TIN104
Hersteller:
     Tschorn
Herst.-Nr.:
     001TIN104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2D-Taster
3D-Taster
Kantentaster
Tastkopf
Mechanischer Kantentaster antimagnetisch (TIN) beschichtet

Anwendung
Der Kantentaster dient der präzisen Bestimmung von Werkstückkanten und Bohrungsmittelpunkten zur Arbeitsspindel, unter anderen beim Fräsen.

Ausführung
• Einsatz bei Drehzahlbereich von 450 bis 600 U/min, rotierende Spindel.
• Ausrichtungsgenauigkeit 0,01 mm.
• Bez.-Nr. 23921100 wahlweise Tastkopf Ø 10mm oder 10+4mm.
• Bez.-Nr. 23921101 wahlweise Tastkopf Ø 10mm oder 10+4mm

Lieferung
1 Stück Kantentaster.
Weitere Informationen:
Tastkopfdurchmesser:
4/10 mm
Einspannschaftdurchmesser:
10 mm
Wiederholgenauigkeit:
0.005
Weitere Suchbegriffe: kantentaster tastkopf, tastkopf, kantentaster tschorn, Werkzeug-Voreinstellgeräte, Messgerät, Einstellgerät, TSCHORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.