| |
|
| Artikel-Nr.: 245-TSCHORN002101000 Herst.-Nr.: 002101000 EAN/GTIN: 4260192270629 |
| |
|
| | |
| Null-Einstellgerät mechanisch; mit Messuhr
Anwendung Zur präzisen Lagebestimmung von Werkstückflächen oder Werkstücklängen in Z-Richtung auf Fräs- oder Drehmaschinen. Das Gerät wird auf das Werkstück gestellt. Dann fährt man mit stehender Spindel vorsichtig auf das Gerät auf, bis die Messuhr '0' anzeigt. Nun ist das Bezugsmaß von 50 mm erreicht. Ein Sicherheitsfederweg von ca. 0,5 mm zum Überfahren der 50 mm ist eingebaut.
Ausführung • Nullpunkt-Taster mit verbesserter Führung, zur noch exakteren Lagebestimmung der Werkstückoberfläche in Z-Richtung auf Fräs- und Drehmaschinen. • Aus Stahl. • Mit Messuhr.
Lieferung 1 Stück Null-Einstellgerät im Holz Etui mit Seriennummer und Prüfzertifikat. Weitere Informationen: | | Bezugsmaß: | 50 mm | Wiederholgenauigkeit (+/-): | 0.01 mm | Ausführung: | Stahl | Skalenteilungswert: | 0.01 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: null einstellgerät, Neueinstellgerät, Werkzeug-Voreinstellgeräte, Messgerät, Einstellgerät, TSCHORN |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 147,16* | € 172,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,88* | € 173,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 152,57* | € 188,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 162,88* | € 189,06* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,09* | € 352,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|