Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK UNDERWATER KINETICS 2 AAA eLED Penlight switch Stablampe mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-UKUNDERWATERKINETICS13341F
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     13341F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Sicherheitslampe UK 2AAA eLED Pen-I EX-geschützt

Ausführung
• Eigensicher: ATEX Zone 1,2,21,22; UKCA
• Wasser- und staubdicht (IP 67) - korrosionsbeständig - nicht leitend
• extrem hell und leistungsstark dank innovativer LED
• Cliphalterung für einfaches Anbringen an Jackentasche
• Gummierter Heckdruckschalter für Dauer- oder Momentanlicht
• TRS System für maximale Performance auch bei kalter Witterung

Lieferung
mit Batterien
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Micro AAA; R03; UM4
Bruttogewicht:
83 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Lichtstrom:
40 lm
Länge:
132 mm
Leuchtweite:
67 m
Nennenergie:
1.8 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Batterie
Akku-/Batteriegewicht:
0.012 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1.2 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
UK 2 AAA eLED
Farbe:
Neongelb
Akku enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
2 STK x Micro AAA; R03; UM4
Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, Ex-Leuchte, LED-Taschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Taschenlampe (ex-geschützt), taschenlampe, Sicherheitslampen, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, UK UNDERWATER KINETICS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 21,07*
€ 28,85*
€ 4,80*
ab € 21,43*
€ 28,99*
€ 4,80*
ab € 21,36*
€ 28,99*
Lager 245
96
€ 7,90*
ab € 22,11*
€ 29,94*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
219006
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.