Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK UNDERWATER KINETICS 4 AA eLED ZOOM2 Stablampe mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-UKUNDERWATERKINETICS14541
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     14541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenlampe (ex-geschützt)
taschenlampe (ex-geschützt)
Sicherheitslampe UK 4AA eLED Zoom2 EX-geschützt

Ausführung
• Eigensicher: ATEX Zone 0,1,2,20,21,22; UKCA
• Wasser- und staubdicht (IP 67) - korrosionsbeständig
• Strahlbreite durch Drehen des Lampenkopfes von eng auf weit einstellbar
• Gleichbleibend heller Lichtstrahl über 80% der Lebensdauer der Batterien
• Mit Helmhalterung (bitte separat anfragen) leicht an Schutz-, Arbeits- und Feuerwehrhelm zu befestigen

Lieferung
mit Batterien
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
4 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA; R6; UM3
Bruttogewicht:
225 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Lichtstrom:
165 lm
Länge:
160 mm
Leuchtweite:
118 m
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
UK 4 AA eLED
Farbe:
Neongelb
Akku enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
4 STK x Mignon AA; R6; UM3
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslampen, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Ex-Leuchte, Helmlampe, UK UNDERWATER KINETICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.