Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-UVEX2112001 Herst.-Nr.: 2112001 EAN/GTIN: 4031101312750 |
| |
|
| | |
| Einweg-Gehörschutzstöpsel Modell x-fit
Ausführung • Hervorragende Dämmwerte • Schnell und einfach einsetzbar durch X-Prägung • Ergonomisch geformt • Besonders hoher Tragekomfort • Geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Fremdkörpern • Erfüllt die Zusatzanforderungen: S (Signalhören im Gleisoberbau), V (Signalhören im Straßenverkehr), W (Warnsignalhören allgemein), E1 (Signalhören für Triebfahrzeugführer) Weitere Informationen: | | Kategorie: | III | Werkstoff: | PUR Schaum | EN-Norm: | 352-2 | Schalldämmwert: | 37 dB | Modell: | x-fit | Farbe: | Limettengrün | Größe: | M/L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel, Arbeitsschutz, Gehörschutz arbeit, Gehörschutz Arbeitsschutz, Ohrstöpsel, Einwegstöpsel, Einweggehörschutzstöpsel, Ohropax, Oropax, Ohrenstöpsel, UVEX |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 200 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 0,10345* | € 0,15045* | | | | | 41 Tage | | | 200 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 0,10405* | € 0,15105* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 0,10335* | € 0,15735* | | | | | | | | 200 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 0,11075* | € 0,16225* | | | | Lager 245 | | | | 200 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 0,11855* | € 0,16555* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar | Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 33,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|