Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-UVEX9160275 Herst.-Nr.: 9160275 EAN/GTIN: 4031101256405 |
| |
|
| | |
| Bügelschutzbrille Modell i-vo
Ausführung • Mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung für individuelle Anpassung an jede Gesichtsform • Weichkomponenten an Nase und Stirn für angenehmen und druckfreien Sitz • Weiche uvex-quattro-flex-Bügel für angenehmen und druckfreien Sitz • Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie • Rahmenkennzeichnung: W 166 FT Weitere Informationen: | | Kategorie: | II | Markierung der Schutzscheibe: | 2C-1,2 W 1 FTKN | Beschlagfrei: | Ja | Kratzfest: | Ja | Werkstoff Schutzscheibe: | Polycarbonat | Beschichtung: | Uvex supravision excellence | UV-Schutz: | 400 nm | Farbe Scheibe: | Farblos | EN-Norm: | 166 | 170 | Modell: | i-vo | Beständigkeit gegen: | Chemikalien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Arbeitsschutz, Augenschutz, Arbeitsschutzbrille Uvex, Schutzbrille getönt, UVEX |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,70* | € 9,78* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,03* | € 12,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,70* | € 13,74* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,82* | € 14,58* | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 11,82* | € 15,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|