| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-VOSSHELME12127001 Herst.-Nr.: 12127001 EAN/GTIN: 4260042673778 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anstoßkappe Modell Cap pro
Ausführung • Sehr aufwändig gestaltete Anstoßkappe • Optimaler Tragekomfort: An die Kopfform angepasste Hartschale • Kein Druck im Schläfenbereich durch ergonomische Gestaltung • Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen • Beste Stoßdämpfung durch energieabsorbierende Hartschale mit Schaumstoff • Schirmlänge: 75 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kategorie: | II | Werkstoff: | 65% Baumwolle, 35% Polyester | Größe min.: | 52 cm | Größe max.: | 60 cm | EN-Norm: | 812 | Modell: | Cap pro | Farbe: | Anthrazit | Schwarz | Größe min./max.: | 52 cm-60 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz grau, anstoßkappe, anstoßkappe schwarz, Arbeitsschutz, Schutzkappe, Sicherheitskappe, Sicherheitsmütze, Kopfschutz, Kappe, Caps Herren, Arbeitsmütze, Anstosskappe, Mütze, VOSS HELME |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |