Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALDMANN LED-Universalleuchte Modell Taneo - 30 W / 100-240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WALDMANN113736000-00809764
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113736000-00809764
EAN/GTIN:
     4013330030773
Suchbegriffe:
Gelenkleuchte
gelenkleuchte
LED-Arbeitsplatz-Universalleuchte Modell Taneo, 30 W

Anwendung
für Arbeitsplätze und Maschinen

Ausführung
• Spannung 100-240 V, 50/60 Hz
• mit Anschraubflansch
• Bedienung über Folientaster
• Entblendung durch Kegelprismenblende
• Lichtfarbe neutralweiß
• flackerfrei

Ausführung
• wartungsfreie LED-Technologie - 30 % Energieeinsparung - stufenlose Dimmung bis auf 10 %
• optimal ausbalanciertes Gestänge mit enormem Aktionsradius

Lieferung
mit 3,3 m langer Netzanschlussleitung und trennbarem Netzstecker
Weitere Informationen:
Armlänge:
784 mm
Bruttogewicht:
2.600 kg
Schutzart IP:
IP 20
Leistung:
30 W
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Energieeffizienzklasse:
A
Weitere Suchbegriffe: Leuchten, Universal-, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Leuchten Universal, WALDMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 812,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,85*
€ 1.088,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,67*
€ 1.087,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,75*
€ 1.023,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,26*
€ 990,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,33*
€ 966,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.