Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WEIDMUELLER2791410000 Herst.-Nr.: 2791410000 EAN/GTIN: 4064675070931 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder aus Edelstahl für extreme Beanspruchungen
Ausführung • Für den Einsatz unter extremen Bedingungen wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen • Edelstahl AISI 316 / 1.4404 • Strahlen- und korrosionsbeständig, Anti-Magnetisch • Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation • Ideal für Außenbereiche • Einfache Montage, unlösbarer Verschlußkopf
Lieferung Packung a 100 Stück Weitere Informationen: | | Länge: | 360 mm | Breite: | 4.6 mm | Farbe: | Silber | Länge x Breite: | 360 x 4,6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierwerkzeug, Kabelbinderzange, WEIDMUELLER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5769* | € 0,7369* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5791* | € 0,7391* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5961* | € 0,7561* | | | | | 64 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 62,44* | € 80,72* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 64,22* | € 83,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6422* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|