Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMUELLER Spannungsprüfer VT Check CTB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WEIDMUELLER480075
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     480075
EAN/GTIN:
     4032248405855
Suchbegriffe:
Autolicht-Prüfer
Autolichtprüfer
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Spannungsprüfer Typ VT Check CTB - 5 - 48 V

Ausführung
• Typ VT Check CTB - 5 - 48 V
• LED-Anzeige 5,12,24,48 V
• Polarität (+/-) ja, 1m Kabellänge
Weitere Informationen:
Länge:
158 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, spannungsprüfer weidmüller, autolichtprüfer, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Phasenprüfer, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, WEIDMUELLER
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
10
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 11,81*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 13,28*
4 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 10,85*
€ 13,81*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 10,92*
€ 13,84*
Lager 245
8
1
€ 7,90*
ab € 11,14*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.