| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WERA05004558001 Herst.-Nr.: 05004558001 EAN/GTIN: 4013288210647 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsätze lang Sechskant, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120
Anwendung Für tief liegende Verschraubungen und überstehende Gewindestangen
Ausführung • Für Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille • Rändelung am hinteren Ende für optimale Griffigkeit bei Handbetätigung • Take it easy Werkzeugfinder - Farbkennzeichnung nach Größen Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 18 mm | Oberfläche: | Verchromt matt | Außendurchmesser: | 23.2 mm | Abtriebart: | Außensechskant | Länge: | 83 mm | Antrieb: | 1/2 Zoll | DIN: | 3124 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, WERA |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 6,96* | € 9,32* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,83* | € 9,47* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,89* | € 9,57* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,24* | € 10,06* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,97* | € 10,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|