Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WERA05057430001 Herst.-Nr.: 05057430001 EAN/GTIN: 4013288179821 |
| |
|
| | |
| Bit Box BitCheck BiTorsion 12 oder 30-teilig Mischbestückung
Ausführung • BiTorsion Bits zähhart - für lange Lebensdauer • Farbkennzeichnung mit gut lesbarer Größenstempelung • Leicht bedienbarer und komfortabler Klapphalter mit Bitklemmung • Rapidaptor Universalhalter 1/4" mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter Weitere Informationen: | | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 30 STK | Antrieb: | 1/4 Zoll | Klingenlänge: | 25 mm | Abtrieb: | PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | TX10 | TX15 | TX20 | TX30 | TX40 | TX25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, Schraubwerkzeuge, Bit, Bit Schrauber Box, Bit Sätze, WERA |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 30 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,99767* | € 1,34467* | | | | | | 2 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,14567* | € 1,43* | | | | | | | | 30 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,133* | € 1,443* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,13167* | € 1,46167* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,138* | € 1,468* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 40,3401* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|