Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeltaster ohne Messuhr Messtiefe 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WF
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innentaster
Winkeltaster
innentaster
Winkelfühlhebel-Messgerät

Anwendung
Zum Kontrollieren und Ausrichten von Bohrungen auf Werkzeugmaschinen und Messgeräten.

Ausführung
• Einspannen in Messstative möglich
• kleinste zu messende Bohrung Ø 6mm

Lieferung
ohne Messuhr
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
8 mm
Schaftlänge:
15 mm
Messtiefe:
30 mm
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.