Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA TX-Bit 1/4 Zoll Form C 6,3 T 20 25 mm Ausführung Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA01718
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01718
EAN/GTIN:
     4010995017187
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
TX-Bit 1/4" C 6,3, 25 mm Länge

Ausführung
• 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN 3126 / ISO 1173
• Chrom-Vanadium-Stahl
• durchgehend gehärtet
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Abtriebart:
TX
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
TX20
ISO:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit torx 20x25, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) t20, Bits für Schraubendreher, Bits, Torx-, TORX-Bits, Schraubwerkzeuge, Bit, Bit (TORX®), TORX®-Bit-Bits für Schraubendreher, Bits Torx, TORX Bits, WIHA
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1050
1
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,73*
10
€ 9,80*
ab € 0,6395*
€ 0,9795*
Lager 245
105
1
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 1,01*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 1,05*
10
€ 5,46*
ab € 0,709*
€ 1,059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.