Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA VDE Bit Set slimBit electric 6-teilig 43159


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA43159
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43159
EAN/GTIN:
     4010995431594
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Magazinbox
Klingen-Sätze gemischt für Schlitz, Kreuzschlitz, TX und TXplus-Schrauben für VDE-Wechselbitsystem Handhalter oder SpeedE electric

Anwendung
Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen.

Ausführung
• Sechskant-Aufnahme 6 mm
• direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
• slim-Version: Isolierung im vorderen Teil in den Bit integriert
• stückgeprüft

Lieferung
6 - oder 12-teilig in slim-Gürtelbox
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
6
VDE-geprüft:
Ja
Abtrieb:
PH1 | PH2 | SZ 2,5 mm | SZ 3,5 mm | SZ 5,5 mm | SZ 6,5 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
2
€ 6,99*
ab € 5,21*
€ 6,98*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 19,93*
€ 25,81*
7 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 22,08*
€ 28,39*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 22,19*
€ 28,57*
Lager 245
3
1
€ 7,90*
ab € 40,07*
€ 49,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34584
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34578
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
41159
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34581
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34582
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.