Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKUS PRIMAR M42 Sägenband 3340x27x0,9 mm 4/6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIKUS13715-0137
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     13715-0137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sägeblätter, Maschinen-
Metallsägebänder
WIKUS
Sägebänder Bi-Metall Meterware Typ PRIMAR 10° M42 universeller Einsatz -1300 N/mm² mittlere Querschnitte Vollmaterial-Profil

Anwendung
Trennen von Vollmaterial, Trägern und Profilen mit mittleren Querschnitten in Stahl, Edelstähle, Guss und NE-Metalle.

Ausführung
• Positive Zahngeometrie sorgt für einen weichen Schnitt mit hoher Standzeit auf Produktionsbandsägen.
• Basisqualität mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Eingriffslänge Profile min.:
3 mm
Anzahl Zähne pro Zoll:
4/6
Dicke:
0.9 mm
Eingriffslänge Profile max.:
30 mm
Schneidstoff:
HSS M42
Länge:
3340 mm
Breite:
27 mm
Eingriffslänge Vollmaterial min.:
25 mm
Eingriffslänge Vollmaterial max.:
70 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
0
Eingriffslänge Profile min./max.:
3-30 mm
fitness hartl total:
0
Eignung nicht Eisen gesamt:
0
Breite x Dicke:
27 x 0,9 mm
Eingriffslänge Vollmaterial min./max.:
25-70 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 40,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,19*
€ 295,3461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,18*
€ 291,7642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,79*
€ 278,2101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,78*
€ 262,7282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,50*
€ 240,975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.