Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKUS PRIMAR M42 Sägenband 3770x27x0,9 mm 4/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIKUS13715-0151
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     13715-0151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
metallsägeband wikus
Sägebänder Bi-Metall Meterware Typ PRIMAR 10° M42 universeller Einsatz -1300 N/mm² mittlere Querschnitte Vollmaterial-Profil

Anwendung
Trennen von Vollmaterial, Trägern und Profilen mit mittleren Querschnitten in Stahl, Edelstähle, Guss und NE-Metalle.

Ausführung
• Positive Zahngeometrie sorgt für einen weichen Schnitt mit hoher Standzeit auf Produktionsbandsägen.
• Basisqualität mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Eingriffslänge Profile min.:
3 mm
Anzahl Zähne pro Zoll:
4/6
Dicke:
0.9 mm
Eingriffslänge Profile max.:
30 mm
Schneidstoff:
HSS M42
Länge:
3770 mm
Breite:
27 mm
Eingriffslänge Vollmaterial min.:
25 mm
Eingriffslänge Vollmaterial max.:
70 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
0
Eingriffslänge Profile min./max.:
3-30 mm
fitness hartl total:
0
Eignung nicht Eisen gesamt:
0
Breite x Dicke:
27 x 0,9 mm
Eingriffslänge Vollmaterial min./max.:
25-70 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
0
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, Sägeblätter, Maschinen-, Metallsägebänder, WIKUS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 31,64*
€ 45,29*
Lager 245
5
5
Frei Haus
ab € 35,57*
€ 45,60*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.