Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKUS PRIMAR M42 Sägenband 4240x34x1,1 mm 4/6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIKUS13763-0320
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     13763-0320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sägeblätter, Maschinen-
Metallsägebänder
WIKUS
Sägebänder Bi-Metall Meterware Typ PRIMAR 10° M42 universeller Einsatz -1300 N/mm² mittlere Querschnitte Vollmaterial-Profil

Anwendung
Trennen von Vollmaterial, Trägern und Profilen mit mittleren Querschnitten in Stahl, Edelstähle, Guss und NE-Metalle.

Ausführung
• Positive Zahngeometrie sorgt für einen weichen Schnitt mit hoher Standzeit auf Produktionsbandsägen.
• Basisqualität mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Eingriffslänge Profile min.:
3 mm
Anzahl Zähne pro Zoll:
4/6
Dicke:
1.1 mm
Eingriffslänge Profile max.:
30 mm
Schneidstoff:
HSS M42
Länge:
4240 mm
Breite:
34 mm
Eingriffslänge Vollmaterial min.:
25 mm
Eingriffslänge Vollmaterial max.:
70 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
0
Eingriffslänge Profile min./max.:
3-30 mm
fitness hartl total:
0
Eignung nicht Eisen gesamt:
0
Breite x Dicke:
34 x 1,1 mm
Eingriffslänge Vollmaterial min./max.:
25-70 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 58,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,29*
€ 415,6551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,60*
€ 410,074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,98*
€ 386,7262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,21*
€ 373,9099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 294,22*
€ 350,1218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.