Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YOKOTA Akku-Impulsschrauber YZ-T800A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-YOKOTAYZ-T800A
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     YZ-T800A
EAN/GTIN:
     8717981390472
Suchbegriffe:
Akku-Impulsschlagbohrschrauber
Akku-Impulsschlagschrauber
Akku-Impulsschrauber
akku impulsschrauber
Abschaltimpulsschrauber mit Akku

Ausführung
• EN ISO 11148-6
• mit eingebauter Stiftsicherung im Antriebsvierkant
• kein Rückschlag
• Hochgeschwindigkeitsverschraubung
• hybride Technologie

Lieferung
inkl. Akku, Gummischutzkappe und Einstellwerkzeug.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
10 Nm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Leerlaufdrehzahl max.:
4800 U/min
Bruttogewicht:
1.500 kg
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Nennenergie:
36 Wh
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl min.:
2000 U/min
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Akku
Akku-/Batteriegewicht:
0.4 kg
Drehmoment max.:
30 Nm
Akku-/Batteriekapazität:
2.0 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Ausführung Motor:
Bürstenloser Motor
Akku enthalten:
Ja
Gewicht:
1.500 kg
Drehmoment min./max.:
10-30 Nm
Leerlaufdrehzahl min./max.:
2000-4800 U/min
Hersteller Artikelnummer:
YZ-T800A
Weitere Suchbegriffe: Abschaltschrauber, Akku-, Industrie-Abschaltschrauber, Industrieabschaltschrauber, Akku-Schrauber, Industrie-Akkuschrauber, Industrieschrauber, Industrie-Schrauber, Akkuimpulsschrauber, YOKOTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.385,98*
€ 2.486,73*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.393,42*
€ 2.502,69*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.502,69*
€ 2.978,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.459,42*
€ 2.926,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.422,03*
€ 2.882,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.393,42*
€ 2.848,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.