Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftzieher-Set Zokker M 3 bis M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-Z320999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftzieher
Stifauszieher
Auszieher
Auszieher Satz
Stiftzieher-Set Zokker M3, 4, 5, 6, 8 und M10 Gewindebolzen

Anwendung
Müheloses Ziehen aller Zylinder- und Kegelstifte, Keilleisten, Riemenscheiben und vielem mehr.

Ausführung
• handliche kompakte Satzzusammenstellung
• Bits und Zugstangen auf 1000 Nm/mm² vergütet, brüniert
• 2 Zugstangen 120 und 200 mm
• Treiber 770 g
• 6 Bits M3, 4, 5, 6, 8 und M10 im Magazinring

Ausführung
• sehr hohe Zugfestigkeit durch gerollte Außengewinde und geformte Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: Auszieher Sätze, Passfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,71*
€ 430,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,54*
€ 426,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,00*
€ 401,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,89*
€ 389,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.