Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Steigleiter natur 4,80 m Ausführung Aluminium natur Gesamtlänge 5,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES58248
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     58248
EAN/GTIN:
     4003866582488
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
ZARGES Steigleiter • LM-Steigleiter, natur 4,80 m Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4. Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar. Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar. Leiterbreite: 520 mm. Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar. Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden. Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden. Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.
Weitere Suchbegriffe: zarges fluchtleiter, fluchtleiter, Steigleitern, ZARGES
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,17*
€ 871,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,59*
€ 880,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,71*
€ 898,68*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,27*
€ 936,38*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 855,00*
€ 946,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,38*
€ 1.114,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,83*
€ 1.107,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,65*
€ 1.076,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,90*
€ 1.045,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,27*
€ 998,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.