Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Steigleiter Stahl verzinkt Gesamtlänge 6,7 m Steighöhe 5,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES58357
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     58357
EAN/GTIN:
     4003866583577
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
ZARGES Steigleiter • Steigleiter Stahl verzinkt 5,60 m Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4. Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar. Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar. Leiterbreite: 520 mm. Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar. Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden. Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden. Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.
Weitere Suchbegriffe: zarges fluchtleiter, fluchtleiter, Steigleitern, ZARGES
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,60*
€ 923,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,07*
€ 931,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,58*
€ 951,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 896,58*
€ 997,57*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.151,63*
€ 1.329,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,74*
€ 1.582,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,55*
€ 1.491,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,69*
€ 1.447,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,77*
€ 1.409,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,63*
€ 1.370,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.