Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO StehLeiter 1x12 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
STABILO StehLeiter 1x12 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-124579
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124579
EAN/GTIN:
     4009199124579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz.
+ Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
+ Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
+ Stabile Alu-Sicherheitsplattform aus Pressprofil mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.75 Meter
Transportbreite:
0.75 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,47 m³
Nettogewicht:
15.6 Kilogramm
Bruttogewicht:
15.76 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.16 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,16 PVC
Aufstelllänge min.:
2.10 Meter
Aufstelllänge max.:
2.10 Meter
Aufstellbreite min.:
0.75 Meter
Aufstellbreite max.:
0.75 Meter
Aufstellfläche min.:
1.58 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.58 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
3.45 Meter
Produktlänge HHL:
3.70 Meter
Standhöhe HHL:
2.80 Meter
Arbeitshöhe HHL:
4.80 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattform, Arbeitspodest, Maschinentritt, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, sprossenleiter alu, alu stehleiter, KRAUSE, STABILO, StehLeiter, Stufen-StehLeiter, geprüfte Qualität, 12 Stufen, Stufen-Leiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,67*
€ 364,10*
Lager 2457
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,83*
€ 371,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 314,20*
€ 372,52*
21 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 304,47*
€ 373,8987*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 332,35*
€ 393,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,22*
€ 441,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,79*
€ 430,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,35*
€ 413,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,82*
€ 407,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.