Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x7 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x7 Stu.
STABILO DoppelLeiter, fahrbar 2x7 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-124852
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124852
EAN/GTIN:
     4009199124852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Robuste Stufen-Doppelleiter für professionelle Einsatzzwecke. Ausgestattet mit Fahrrollen für schnelleres und leichteres Verfahren der Leiter.
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ 4 versenkbare Federrollen (RollStop-System)
+ Bei fahrbaren Stehleitern sind die Zug- und Drucksicherungen bei der Benutzung immer zu verwenden
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.80 Meter
Transportbreite:
0.75 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,26 m³
Nettogewicht:
11.6 Kilogramm
Bruttogewicht:
11.7 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.12 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,12 PVC
Aufstelllänge min.:
1.43 Meter
Aufstelllänge max.:
1.43 Meter
Aufstellbreite min.:
0.73 Meter
Aufstellbreite max.:
0.73 Meter
Aufstellfläche min.:
1.04 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.04 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
3.20 Meter
Standhöhe Bockstellung:
1.20 Meter
Produktlänge Bockstellung:
1.80 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
1.65 Meter
Sprossenanzahl:
7 Stück
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, stufen-stehleiter krause, KRAUSE, STABILO, Profi, Doppelleiter, beidseitig, Bockleiter, Stehleiter, geprüfte Qualität, fahrbar
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 298,55*
€ 359,76*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,56*
€ 374,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 320,16*
€ 383,40*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 326,63*
€ 388,81*
29 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 315,72*
€ 389,039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,76*
€ 428,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,89*
€ 417,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,33*
€ 397,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,98*
€ 391,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,55*
€ 355,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.