Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO RegalLtr. einhbar. 2H 1x6 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO RegalLtr. einhbar. 2H 1x6 Stu.
STABILO RegalLtr. einhbar. 2H 1x6 Stu.
STABILO RegalLtr. einhbar. 2H 1x6 Stu.
STABILO RegalLtr. einhbar. 2H 1x6 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-125101
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     125101
EAN/GTIN:
     4009199125101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser (Ø 30 mm).
+ Am oberen Holmende 2 Leiterhaken zum Einhängen in das Rundrohr zur Leiterbenutzung, 2 tiefer angebrachte Leiterhaken zum platzsparenden Einhängen der Leiter in unbenutztem Zustand (Parkposition)
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
+ Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
+ Regalleiter auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich
Information:
Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhängehöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.70 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,065 m³
Nettogewicht:
3.6 Kilogramm
Bruttogewicht:
3.70 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.072 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,072 PVC
Aufstelllänge min.:
0.61 Meter
Aufstelllänge max.:
0.61 Meter
Aufstellbreite min.:
0.38 Meter
Aufstellbreite max.:
0.38 Meter
Aufstellfläche min.:
0.23 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.23 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter Regal:
2.70 Meter
Standhöhe Anlegeleiter Regal:
0.70 Meter
Produktlänge Anlegeleiter Regal:
1.70 Meter
Senkrechte Einhängehöhe Anlegeleiter Regal:
1.55 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einhängeleiter, Regaleinhängeleiter, alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, alu-leiter krause, KRAUSE, STABILO, Regalleiter, Stufen-Regalleiter, geprüfte Qualität, Haken, 6 Stufen, Rundrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 90,32*
€ 115,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,67*
€ 139,24*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 109,30*
€ 139,79*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,28*
€ 145,68*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 114,02*
€ 149,7245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.