Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TriMatic Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TriMatic Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
TriMatic Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
TriMatic Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
TriMatic Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
TriMatic Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
TriMatic Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
TriMatic Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
TriMatic Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
TriMatic Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
TriMatic Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
TriMatic Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
TriMatic Gelenk-DoppelLeiter 2x8 Spr.
Artikel-Nr.:
     2457-129918
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     129918
EAN/GTIN:
     4009199129918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
sprossenleiter
Als Steh- und Anlegeleiter einsetzbare Aluminium-Gelenkleiter für den Innen- und Außenbereich.
+ Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
+ Breite Quertraverse für sicheren Stand
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Leicht verstaubar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.35 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,12 m³
Nettogewicht:
10.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
10.28 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.08 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,08 PVC
Aufstelllänge min.:
1.21 Meter
Aufstelllänge max.:
1.51 Meter
Aufstellbreite min.:
0.36 Meter
Aufstellbreite max.:
0.78 Meter
Aufstellfläche min.:
0.94 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.18 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
5.50 Meter
Standhöhe Anlegestellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
3.50 Meter
Produktlänge Anlegestellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
4.70 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
4.50 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
3.55 Meter
Standhöhe Bockstellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
1.55 Meter
Produktlänge Bockstellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
2.35 Meter
Produkthöhe Bockstellung Gelenkdoppelleiter Ein Gelenk:
2.25 Meter
Traversenbreite:
0.90 Meter
Sprossenanzahl:
16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, MONTO, Gelenkleiter, TriMatic, Einhandbedienbügel, geprüfte Qualität, Sprossen-Gelenk-DoppelLeiter, 2x8 Sprossen, Stehleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 183,69*
€ 228,34*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,96*
€ 246,49*
28 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 199,79*
€ 255,0942*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,99*
€ 264,83*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,36*
€ 273,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,41*
€ 270,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,14*
€ 251,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.