Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO DoppelLeiter Holz 2x9 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO DoppelLeiter Holz 2x9 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x9 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x9 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x9 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x9 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x9 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x9 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x9 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x9 Spr.
STABILO DoppelLeiter Holz 2x9 Spr.
Artikel-Nr.:
     2457-170118
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     170118
EAN/GTIN:
     4009199170118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten. Beliebt bei Malern und Elektrikern.
+ Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
+ Spreizsicherung durch Ketten
+ Sicherungslaschen sorgen für sicheren Transport
+ Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
+ Nicht leitendes Material
+ Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
+ Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden
+ Fußkappen als Zubehör erhältlich (bis Größe 2 x 8 Sprossen)
Als Zubehör empfehlen wir die Werkzeugablage ToolBag (Art.-No. 123824)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.55 Meter
Transportbreite:
0.65 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,21 m³
Nettogewicht:
13.6 Kilogramm
Bruttogewicht:
13.7 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.084 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,084 PVC
Aufstelllänge min.:
1.65 Meter
Aufstelllänge max.:
1.65 Meter
Aufstellbreite min.:
0.63 Meter
Aufstellbreite max.:
0.63 Meter
Aufstellfläche min.:
1.04 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.04 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
3.80 Meter
Standhöhe Bockstellung:
1.80 Meter
Produktlänge Bockstellung:
2.50 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
2.40 Meter
Sprossenanzahl:
9 Stück
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, sprossenleiter holz, holzleiter, stufen-stehleiter krause, KRAUSE, STABILO, Profi, Stehleiter, Sprossen-Doppelleiter, geprüfte Qualität, Bockleiter, 2x9 Sprossen, Doppelleiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 110,44*
€ 137,95*
Lager 2457
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,32*
€ 142,92*
21 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 110,87*
€ 143,1683*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,20*
€ 152,92*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,52*
€ 159,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.