Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken für Schiefer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachhaken für Schiefer Rot
Dachhaken für Schiefer Rot
Artikel-Nr.:
     2457-804716
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804716
EAN/GTIN:
     4009199804716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
Dachleiterhaken
dachleiterhaken
Für Dach- und Kaminkehrer Leitern
+ Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517. Für die erste Leiter werden 2 Dachhaken benötigt. Einhängung 2. Sprosse von oben (siehe Einkerbung) und unterste Sprosse gegen seitliches Verschieben, für jede weitere verbundene Dachleiter wird mindestens ein Dachhaken benötigt + Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.34 Meter
Transportbreite:
0.18 Meter
Transporthöhe:
0.03 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0018 m³
Nettogewicht:
1.20 Kilogramm
Bruttogewicht:
1.20 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Dachleitern, Kaminkehrer-Leiter, Zubehör, Dachbefestigung, Sicherung, Abhebesicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,80*
€ 36,03*
Lager 2457
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 44,20*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 58,57*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.