Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO PodestLeiter Vario 750 1x9 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO PodestLeiter Vario 750 1x9 Stu.
STABILO PodestLeiter Vario 750 1x9 Stu.
STABILO PodestLeiter Vario 750 1x9 Stu.
STABILO PodestLeiter Vario 750 1x9 Stu.
STABILO PodestLeiter Vario 750 1x9 Stu.
STABILO PodestLeiter Vario 750 1x9 Stu.
STABILO PodestLeiter Vario 750 1x9 Stu.
STABILO PodestLeiter Vario 750 1x9 Stu.
STABILO PodestLeiter Vario 750 1x9 Stu.
STABILO PodestLeiter Vario 750 1x9 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-833044
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     833044
EAN/GTIN:
     4009199833044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit geringer Grundfläche, Auswahlmöglichkeit zwischen Traverse und Ballastierung für die Anwendung in schmalen Regalgängen.
+ Große Plattform 650 x 545 mm mit geriefter Oberfläche
+ Verschiedene Traversenlängen und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei geringer Grundfläche
+ Geriffelte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg
+ Mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeländer
+ Die Lösung für den Einsatz in Regalgängen mit geringer Breite, Arbeitshöhen von mehr als 4,00 m bei nur 820 mm Breite
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Zwei Rollen ermöglichen das Verfahren
+ Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.80 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.55 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,67 m³
Nettogewicht:
130.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
182 Kilogramm
Palettenmaß LxBxH:
3,80 x 0,80 x 0,50 Meter
Verpackungsgewicht:
52.0 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,4 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
51,4 Holz
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,2 PP
Aufstelllänge min.:
1.72 Meter
Aufstelllänge max.:
1.72 Meter
Aufstellbreite min.:
0.82 Meter
Aufstellbreite max.:
0.82 Meter
Aufstellfläche min.:
1.41 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.41 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Podestleiter Vario:
4.10 Meter
Standhöhe Podestleiter Vario:
2.10 Meter
Gesamthöhe inkl. Geländer:
3.15 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, krause plattformtreppe 9 stufen, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Vario, Kompakt, 9 Stufen, Plattform, geringe Grundfläche, Fahrbar
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.295,27*
€ 1.445,36*
Lager 2457
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.299,04*
€ 1.447,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.328,10*
€ 1.508,60*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.436,47*
€ 1.594,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.479,14*
€ 1.638,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,58*
€ 1.722,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,50*
€ 1.713,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,09*
€ 1.644,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,16*
€ 1.598,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,04*
€ 1.545,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.